Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés à cliquet droites 8-19mm 5 pcs ds sac roulettes

  • ERIKS:14475078
  • Fabricant:4317784632775
Image 1
Open-end spanner with ring ratchet, in a setDesign: Made of chromium-vanadium steel. Chrome-plated, straight shape. Exact toothed ratchet mechanism with 72 teeth and a reset angle of 5°. Jaw positioned at 15°. The torque values exceed those specified by DIN 3110, ISO 3318.
Ajouter à la liste

60,70 €/ jeuhors TVA

73,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT