Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de clés à cliquet artic. 8-19mm 5 pcs ds sac roulet.

  • ERIKS:14533569
  • Fabricant:4317784632676
Image 1
Open-end spanner with ring ratchet and hinge, in a setDesign: Made of chromium-vanadium steel. Chrome-plated, straight shape, precisely toothed ratchet mechanism with 72 teeth and a reset angle of 5°. Jaw positioned at 15°. The ratchet head swivels 180°. The torque values exceed those specified by DIN 3110, ISO 3318. Supplied in nylon roll-up case.
Ajouter à la liste

91,08 €/ jeuhors TVA

110,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT