FORMAT Jeu de clés à cliquet artic. 8-19 mm 10 pcs ds sac roulet.
ERIKS:14569834
Fabricant:4317784632683
Jeu de clés mixtes à cliquet articulées
Modèle : en acier au chrome-vanadium. Chromées, forme droite. Cliquet à denture fine, 72 dents et angle de reprise de 5°. Fourche inclinée à 15°. La tête de cliquet est orientable à 180°. Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318. Livraison dans une trousse souple en nylon.