Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de chasse-goupilles avec douille sur support

  • ERIKS:23077709
  • Fabricant:4317784346436
Image 1
Jeu de chasse-goupilles à douille de guidage, sur présentoir en plastique

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé au zinc. Queue étroite moletée avec tige de poussée trempée, manchon de guidage détaché, trempé et codé (pour Ø 5,9 mm avec manchon de guidage fixe).

Application : pour emboîter la pointe, il faut pousser la douille de guidage vers l'avant. Lors de l'éjection, la pointe s'appuie sur la douille de guidage mobile ce qui empêche une rupture de la pointe.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT