Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de chasse-goupilles avec douille dans une trousse

  • ERIKS:23077710
  • Fabricant:4317784346443
Image 1
Jeu de chasse-goupille avec douille de guidage, dans une pochette plastique

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé au zinc. Queue étroite moletée avec tige de poussée trempée, manchon de guidage détaché, trempé et codé (pour Ø 5,9 mm avec manchon de guidage fixe).

Application : pour emboîter la pointe, il faut pousser la douille de guidage vers l'avant. Lors de l'éjection, la pointe s'appuie sur la douille de guidage mobile ce qui empêche une rupture de la pointe.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT