Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de cales paralleles P L 125mm support en bois

  • ERIKS:12049146
  • Fabricant:4317784482394
Image 1
Jeu de cales parallèles sur support en bois, précision

Modèle : cémentées (dureté 600–700 HV10) et rectifiées par paire. Usinées faces planes parallèles et d’équerre.
Tolérance de la paire ±0,01. Livraison sur support en bois.

Applications : les cales parallèles sont utilisées comme support pour les pièces à usiner dans les processus de fabrications les plus divers et garantissent un serrage parallèle.


Hauteur d'appui 8–42 mm en progression par pas de 1 mm (sauf 9 mm).
Les cotes manquantes peuvent être obtenues par empilage.
Composition du jeu 1 paire de chaque l x h mm :
8 x 11; 8 x 16; 8 x 21; 8 x 26; 8 x 31; 8 x 36; 10 x 13; 10 x 18; 10 x 23; 10 x 28; 10 x 33; 10 x 38; 12 x 15; 12 x 20; 12 x 25; 12 x 30; 12 x 35; 12 x 40; 14 x 17; 14 x 22; 14 x 27; 14 x 32; 14 x 37; 14 x 42
Ajouter à la liste

320,69 €/ jeuhors TVA

388,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT