Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de cales paralleles P L 100mm support en bois

  • ERIKS:12049145
  • Fabricant:4317784482387
Image 1
Jeu de cales parallèles sur support en bois, précision

Modèle : cémentées (dureté 600–700 HV10) et rectifiées par paire. Usinées faces planes parallèles et d’équerre.
Tolérance de la paire ±0,01. Livraison sur support en bois.

Applications : les cales parallèles sont utilisées comme support pour les pièces à usiner dans les processus de fabrications les plus divers et garantissent un serrage parallèle.


Hauteur d'appui 2–24 mm par pas d'1 mm.
Les cotes manquantes peuvent être obtenues par empilage.
Composition du jeu 1 paire de chaque l x h mm :
2 x 5; 2 x 10; 2 x 15; 2 x 20; 3 x 6; 3 x 11; 3 x 16; 3 x 21; 4 x 7; 4 x 12; 4 x 17; 4 x 22; 5 x 8; 5 x 13; 5 x 18; 5 x 23; 6 x 9; 6 x 14; 6 x 19; 6 x 24
Ajouter à la liste

293,11 €/ jeuhors TVA

354,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT