Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de cales étalons parallèles DIN EN ISO 3650/1 87 outils

  • ERIKS:23421919
  • Fabricant:4317784117869
Image 1
Modèle : DIN EN ISO 3650 (ancienne DIN 861), en alliage d'acier spécial de qualité supérieure, d'une grande stabilité et d'une bonne adhérence. Dureté des cales étalons : 800 HV (64 HRC), elles sont donc très stables et ont une grande résistance à l'usure. Livraison en coffret bois.
Chaque cale étalon est marquée d'un numéro d'identification individuel.
Etalon utilisé le plus souvent en salle de mesure pour le contrôle des calibres et le réglage des instruments de mesure.
Ajouter à la liste

593,72 €/ Unitéhors TVA

718,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT