Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de cales etalons paralleles ceramique 32 pieces DIN EN ISO 365/1

  • ERIKS:14569951
  • Fabricant:4317784587853
Image 1
Jeu de cales étalons parallèle, céramique

Modèle : en céramique au zirconium, extrêmement résistant à l'usure et à la corrosion. Chaque cale étalon est marquée d'un numéro d'identification individuel. Livraison dans un coffret en bois.

Classe de tolérance 1 : étalon utilisé le plus souvent en salle de mesure pour le contrôle des calibres et le réglage des instruments de mesure.


Dimensions mm    Échelonnement mm    Quantité
1,005    –    1
1,01–1,09    0,01    9
1,10–1,90    0,1    9
1,00–9,00    1,0    9
10,00–30,00    10,0    3
50,00    –    1
Ajouter à la liste

1 675,23 €/ Unitéhors TVA

2 027,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT