Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de cales etalons paralleles ceramique 103 pieces DIN EN ISO 365/1

  • ERIKS:14569950
  • Fabricant:4317784587884
Image 1
Jeu de cales étalons parallèle, céramique

Modèle : en céramique au zirconium, extrêmement résistant à l'usure et à la corrosion. Chaque cale étalon est marquée d'un numéro d'identification individuel. Livraison dans un coffret en bois.

Classe de tolérance 1 : étalon utilisé le plus souvent en salle de mesure pour le contrôle des calibres et le réglage des instruments de mesure.


Dimensions mm    Échelonnement mm    Quantité
1,005    1,005    1
1,01–1,49    0,01    49
0,50–24,50    0,5    49
25,00–100,00    25,00    4
Ajouter à la liste

5 627,89 €/ Unitéhors TVA

6 809,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT