Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de cales etalons paralleles acier tolerance 1 87 pieces

  • ERIKS:14569960
  • Fabricant:4317784587839
Image 1
Jeu de cales étalons parallèles, DIN EN ISO 3650, classe de tolérance 1

Modèle : en acier spécial, trempé et tourné, stabilité élevée et bonne adhérence. Chaque cale étalon est marquée d'un numéro d'identification individuel. Livraison dans un coffret en bois.



Étalon utilisé le plus souvent en salle de mesure pour le contrôle des calibres et le réglage des instruments de mesure.
Dimensions mm    Échelonnement mm    Quantité
1,001–1,009    0,001    9
1,01–1,49    0,01    49
0,50–9,50    0,5    19
10,00–100,00    10,0    10
Ajouter à la liste

618,54 €/ Unitéhors TVA

748,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT