Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de cales etalons paralleles acier tolerance 0 47 pieces

  • ERIKS:14569955
  • Fabricant:4317784587785
Image 1
Jeu de cales étalons parallèles, DIN EN ISO 3650, classe de tolérance 0

Modèle : en acier spécial, trempé et tourné, stabilité élevée et bonne adhérence. Chaque cale étalon est marquée d'un numéro d'identification individuel. Livraison dans un coffret en bois.



Calibrage d'autres calibres et instruments de mesure en laboratoire de mesure climatisé.
Dimensions mm    Échelonnement mm    Quantité
1,005    –    1
1,01–1,20    0,01    20
1,30–1,90    0,1    7
1,00–9,00    1,0    9
10,00–100,00    10,0    10
Ajouter à la liste

629,58 €/ Unitéhors TVA

761,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT