Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu de 8 instruments de mesure avec TaMS TWIN

  • ERIKS:14569134
  • Fabricant:4317784559133
Image 1
Jeu d’instruments de mesure, 8 pièces

Modèle : livraison dans un coffret en bois.

Contenu de la livraison :
1 pied à coulisse de poche analogique, 150 mm
1 micromètre, 0–25 mm
1 règle 200 x 13 x 0,5 mm
1 équerre à filament 100 x 70 mm, DIN 875/00
1 règle à filament 100 mm, DIN 874/00
1 pointe à tracer 180 mm
1 jeu de jauges à rayons 1-7 mm, concave et convexe
1 jeu de calibres de filetage 0,4–7,0/4–62, filetage ISO et Whitworth

Ajouter à la liste

264,85 €/ Unitéhors TVA

320,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT