Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu d'outils électricien 37 pièces dans sac à outils

  • ERIKS:14568091
  • Fabricant:4317784638456
Image 1
Jeu d'outils d'électricien, 37 pièces

Composition du jeu :
1 pince à dénuder VDE, de 160 mm
1 pince universelle VDE, 180 mm
1 pince coupante diagonale VDE, 160 mm
1 pince radio VDE, becs droits, 160 mm
1 pince téléphone VDE, droite, 200 mm
1 burin d'électricien 200 x 10 mm
1 marteau rivoir avec housse de protection du manche, 300 g
1 scie à métaux PUK®, 150 mm
4 tournevis VDE, avec manche Kraftkant®, plats 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 tournevis VDE avec manche Kraftkant®, cruciformes PH 1; 2
2 tournevis VDE avec manche Kraftkant®, cruciformes PZ 1; 2
1 cutter, 18 mm
1 crayon de charpentier
1 niveau à bulle en métal léger, 30 cm
5 clés plates doubles 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
9 clés mâles coudées à tête sphérique 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 détecteur de tension MasterCheck, 2 pôles
1 couteau d'électricien, 1 pièce
1 contrôleur de phase, 1 pôle, 140 mm
1 mètre pliant en plastique, 2 m

Remarque : tous les outils du jeu présenté ici correspondent aux descriptions d'articles de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces jeux.
Ajouter à la liste

399,38 €/ Unitéhors TVA

483,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT