Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu d'augmentateurs/ réducteurs 1/4" 1/2" 5 pièces

  • ERIKS:14572686
  • Fabricant:4317784639781
Image 1
Jeu d'adaptateurs

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé, avec verrouillage à bille. Livraison dans un coffret en plastique robuste avec indication schématique des emplacements dans le couvercle. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.


Composition du jeu :
1 augmentateur de 1/4" à 3/8"
1 augmentateur de 3/8" à 1/2"
1 augmentateur de 1/4" à 1/2"
1 réducteur de 3/8" à 1/4"
1 réducteur de 1/2" à 3/8"
Ajouter à la liste

27,76 €/ Unitéhors TVA

33,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT