Eriks
FORMAT

FORMAT Jauge depaisseur haute precision 8 lames 0,05-0,50mm

  • ERIKS:23422460
  • Fabricant:4317784287036
Image 1
Jauge d'épaisseur de précision.

Modèle : taille indiquée sur chaque lame, en forme conique dans une coque nickelée très brillante, avec écrou de blocage.

Applications : vérification de distances, d'écartements de contacts etc.



Lames en acier à ressorts trempé, taille indiquée sur chaque lame, forme conique, rangement dans coquille nickelée, avec écrou de blocage.
Capacité de mesure mm: 0,05–0,5 jusqu'à 0,3 mm, pas de 0,05 mm, et pas de 0,1 mm au-dessus
Ajouter à la liste

2,15 €/ Unitéhors TVA

2,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de lame
100 mm
Nombre de lames
8
Valeur inférieure du plage de mesure
0.05 mm
Valeur supérieure du plage de mesure
0.5 mm
Matériau
Acier au carbone
Magnétique
Oui