Eriks
FORMAT

FORMAT Jauge depaisseur haute precision 20 lames 0,05-1mm laiton

  • ERIKS:23422464
  • Fabricant:4317784287050
Image 1
Jauge d'épaisseur haute précision, antimagnétique

Modèle : taille indiquée sur chaque lame, en forme conique dans une coque nickelée très brillante, avec écrou de blocage.

Applications : vérification de distances, d'écartements de contacts etc.



Lames en laiton, taille indiquée sur chaque lame, forme conique, avec écrou de blocage.
Ajouter à la liste

19,80 €/ Unitéhors TVA

23,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de lame
100 mm
Nombre de lames
20
Valeur inférieure du plage de mesure
0.05 mm
Valeur supérieure du plage de mesure
1 mm
Matériau
Laiton
Magnétique
Non