Modèle : taille indiquée sur chaque lame, en forme conique dans une coque nickelée très brillante, avec écrou de blocage.
Applications : vérification de distances, d'écartements de contacts etc.
4,51 €/ Unitéhors TVA
5,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur de lame | 100 mm |
Nombre de lames | 20 |
Valeur inférieure du plage de mesure | 0.05 mm |
Valeur supérieure du plage de mesure | 1 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Magnétique | Oui |