Eriks
FORMAT

FORMAT Jauge de profondeur numerique 200mm

  • ERIKS:23421050
  • Fabricant:4317784427197
Image 1
Jauge de profondeur à affichage digital

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision, avec vis de blocage, taille des chiffres de l’affichage LCD 7,5 mm, avec sortie de données variable RS232, USB et Digimatic (variable DATA). Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en bois.

Fonctions : mise en marche automatique par mouvement du coulisseau, inversion mm/pouces, blocage des touches pour position zéro réglée, la remise à zéro n’est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n’importe quelle position, fonction de préréglage (préréglage des valeurs mesurées).
Ajouter à la liste

533,23 €/ Unitéhors TVA

645,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 200 mm
Affichage numérique
Oui