Eriks
FORMAT

FORMAT Jauge de profondeur IP54 numérique 300x150x0,01/ en angle

  • ERIKS:14569874
  • Fabricant:4063726004062
Image 1
Jauge de profondeur à affichage digital à règle de mesure étagée des deux côtés

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision et trempé, avec vis de blocage, taille des chiffres de l’affichage LCD 6 mm, avec sortie de données opto RS232. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en plastique.

Fonctions : allumage automatique, inversion mm/pouces, ABS (mesures relatives et absolues), la remise à zéro n’est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), remise à zéro à partir de n’importe quelle position.
Ajouter à la liste

269,16 €/ Unitéhors TVA

325,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT