Eriks
FORMAT

FORMAT Jauge de profondeur droite 300mm

  • ERIKS:23421026
  • Fabricant:4317784099417
Image 1
Jauge de profondeur

Modèle : en acier inoxydable trempé, vernier et échelle chromés mat et gravés au laser des deux côtés, avec vis de blocage. Livraison dans un coffret en plastique.
Ajouter à la liste

70,33 €/ Unitéhors TVA

85,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 300 mm
Précision
0.05 mm
Longueur des joues
150 mm