Eriks
FORMAT

FORMAT Grattoir profil creux 3 pans DIN8350C 250mm

  • ERIKS:23074832
  • Fabricant:4317784093194
Image 1
Grattoir triangulaire

Modèle : DIN 8350 C. En acier spécial au chrome avec lame évidée triangulaire à meulage concave et surface laquée au four. Capacité de coupe extrême grâce à la grande dureté des lames : 58–65 HRC sur 1/3 de la longueur de la lame. Avec manche en bois ergonomique de forme cintrée, peint, et virole en tube d'acier sans soudure pressée dans le bois.

Ajouter à la liste

10,95 €/ Unitéhors TVA

13,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
250 mm
Forme
Triangulaire
Type
Lime