Modèle : DIN 8350 C. En acier spécial au chrome avec lame évidée triangulaire à meulage concave et surface laquée au four. Capacité de coupe extrême grâce à la grande dureté des lames : 58–65 HRC sur 1/3 de la longueur de la lame. Avec manche en bois ergonomique de forme cintrée, peint, et virole en tube d'acier sans soudure pressée dans le bois.
8,12 €/ Unitéhors TVA
9,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur | 100 mm |
Largeur de lame | 14 |
Forme | Triangulaire |
Type | Grattoirs |