Eriks
FORMAT

FORMAT Grattoir plat DIN8350A 250mm

  • ERIKS:23074834
  • Fabricant:4317784093217
Image 1
Grattoir plat

Modèle : selon la norme DIN 8350 A, en acier spécial au chrome avec surface propre laquée au four. Capacité de coupe extrême grâce à la grande dureté des lames : 58–65 HRC sur 1/3 de la longueur de la lame. Avec manche en bois ergonomique de forme cintrée, peint, et virole en tube d'acier sans soudure pressée dans le bois.

Ajouter à la liste

11,33 €/ Unitéhors TVA

13,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
250 mm
Largeur de lame
25
Forme
Plat
Type
Grattoirs