Modèle : à denture croisée.
Applications : fraisage de rainure pour clavettes-disques Woodruff ou de petites encoches. Pas de blocage grâce au détalonnage de la fraise.
55,24 €/ Unitéhors TVA
66,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 63 mm |
Norme DIN | 850-D |
Diamètre de tête | 285 mm |