Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise Woodruff courte DIN850 HSSCo8 TiALN type N forme D 13,5x2mm

  • ERIKS:23110381
  • Fabricant:4317784085977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise Woodruff

Modèle : à denture croisée.

Applications : fraisage de rainure pour clavettes-disques Woodruff ou de petites encoches. Pas de blocage grâce au détalonnage de la fraise.

Ajouter à la liste

22,75 €/ Unitéhors TVA

27,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
56 mm
Norme DIN
850-D
Diamètre de tête
135 mm