Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise Woodruff courte DIN850 HSSCo5 non revetuetype N forme D 28,5x6mm

  • ERIKS:23110400
  • Fabricant:4317784086165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise Woodruff

Modèle : à denture croisée.

Applications : fraisage de rainure pour clavettes-disques Woodruff ou de petites encoches. Pas de blocage grâce au détalonnage de la fraise.

Ajouter à la liste

46,87 €/ Unitéhors TVA

56,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
63 mm
Norme DIN
850-D
Diamètre de tête
285 mm