Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage, conforme à la norme d'usine.
Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel.
Remarque : l'utilisation jusqu'à la limite d'usure est plus économique que le réaffûtage.
11,85 €/ Unitéhors TVA
14,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise multifonctionnelle |
Longueur de coupe maximale | 7 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 38 mm |
Norme DIN | 6535-HB |
Diamètre de tête | 4 mm |