Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise universelle extra-courte NU carbure monobloc D3 3,0mm

  • ERIKS:23109191
  • Fabricant:4317784216265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mini-fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage, conforme à la norme d'usine.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel.

Remarque : l'utilisation jusqu'à la limite d'usure est plus économique que le réaffûtage.



Modèle : carbure monobloc (K10/K20), type N, à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Avance supérieure d'environ 50 % par rapport à une fraise à 2 dents.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
5 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
38 mm
Norme DIN
6535-HB
Diamètre de tête
3 mm