Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise une dent NU HSCo5 TiALN 6,0mm

  • ERIKS:23107032
  • Fabricant:4317784291811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single tooth milling cutter, HSS Co5, TiAIN-coated

Design: According to company standard, 30°. Application: Can be used for end milling. Cutting external-Ø, for milling out slots and notches on windows, doors and other profiles made of aluminium and plastic. For copy milling machines such as those from Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. for peripheral and face milling.

Ajouter à la liste

15,65 €/ Unitéhors TVA

18,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise gabarit
Longueur de coupe maximale
14 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
6 mm