Design: According to company standard, 30°. Application: Can be used for end milling. Cutting external-Ø, for milling out slots and notches on windows, doors and other profiles made of aluminium and plastic. For copy milling machines such as those from Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. for peripheral and face milling.
15,21 €/ Unitéhors TVA
18,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise gabarit |
Longueur de coupe maximale | 12 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Diamètre de tête | 4 mm |