Modèle : conforme à la norme d'usine, 30°.
Applications : fraisage de face. Convient à l'utilisation sur le Ø extérieur pour le fraisage d'encoches ou de rainures sur les fenêtres, les portes et autres profilés en aluminium et en plastique. Pour les fraiseuses à copier, par exemple Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Pour le détourage et le fraisage de face.
10,46 €/ Unitéhors TVA
12,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise gabarit |
Longueur de coupe maximale | 14 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Diamètre de tête | 6 mm |