Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise une dent NU HSCo5 5,0mm

  • ERIKS:23107062
  • Fabricant:4317784277648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à une dent, HSS Co5, non revêtu

Modèle : conforme à la norme d'usine, 30°.

Applications : fraisage de face. Convient à l'utilisation sur le Ø extérieur pour le fraisage d'encoches ou de rainures sur les fenêtres, les portes et autres profilés en aluminium et en plastique. Pour les fraiseuses à copier, par exemple Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Pour le détourage et le fraisage de face.

Ajouter à la liste

9,79 €/ Unitéhors TVA

11,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise gabarit
Longueur de coupe maximale
14 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
5 mm