Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise torique norme d'usine longue carbure monobloc TiAIN 16,0mm/1,5 L 32 6 dents

  • ERIKS:12050224
  • Fabricant:4317784474801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : carbure monobloc NANO, , type H, conforme à la norme d'usine, à coupe centrale.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Applications : rainurage. Egalement adaptée au rainurage en profondeur grâce à sa queue dégagée. Pour les grandes profondeurs de fraisage allant jusqu'à 3 x D. Avec rayon d'angle pour réduire l'amorce de rupture sur les pièces - réduction de l'usure des angles lors du fraisage en plongée et du rainurage. L'hélice à 45° permet une coupe douce, progressive et donc ainsi des surfaces d'excellente qualité. Evite la ion de bavures sur les arêtes de coupe. Convient à l'usinage HSC jusqu'à 70 HRC.
Ajouter à la liste

261,65 €/ Unitéhors TVA

316,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
130 mm
Diamètre de tête
16 mm