Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise torique longue NU carbure monobloc TiALN D4 20mm

  • ERIKS:12050207
  • Fabricant:4317784474382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise torique en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale .

Applications : détourage. Avec rayon d'angle pour réduire l'amorce de rupture sur les pièces. Convient à l'usinage HSC jusqu'à 70 HRC .
Ajouter à la liste

1 305,17 €/ Unitéhors TVA

1 579,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise torique
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe maximale
55 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
110 mm
Diamètre de tête
20 mm