Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise torique extra-courte NU carbure monobloc TiALN D4 6mm

  • ERIKS:12050175
  • Fabricant:4317784473576
Image 1
Fraise torique en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale .

Applications : détourage. Avec rayon d'angle pour réduire l'amorce de rupture sur les pièces. Convient à l'usinage HSC jusqu'à 62 HRC .
Ajouter à la liste

36,16 €/ Unitéhors TVA

43,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise torique
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe maximale
7 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
55 mm
Diamètre de tête
6 mm