Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise sur tige carbure forme spherique 1210 C 6mm 12x10,8mm

  • ERIKS:23415109
  • Fabricant:4317784084710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme sphérique KUD, denture C

Applications : enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage des métaux non ferreux, de l’acier et de la fonte.

Remarque : cette denture est une alternative à la denture 4.



Forme sphérique KUD

Ajouter à la liste

45,23 €/ Unitéhors TVA

54,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe maximale
10.8 mm
Forme
Forme sphérique KUD
Longueur totale
50 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
12 mm