Applications : enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage des métaux non ferreux, de l’acier et de la fonte.
Remarque : cette denture est une alternative à la denture 4.
Forme sphérique KUD
26,92 €/ Unitéhors TVA
32,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur de coupe maximale | 5.4 mm |
Forme | Forme sphérique KUD |
Longueur totale | 45 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 6 mm |