Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise sur tige carbure forme ogive bout rond 1020 C 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23152189
  • Fabricant:4317784082969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme ogive à bout rond RBF, denture C

Applications : enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage des métaux non ferreux, de l’acier et de la fonte.

Remarque : cette denture est une alternative à la denture 4.



Forme ogive à bout rond RBF

Ajouter à la liste

38,42 €/ Unitéhors TVA

46,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme ogive à bout arrondi RBF
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
10 mm