Applications : haute performance d’usinage et comportement de fraisage calme. Adapté à l’usinage de l’aluminium et des alliages d’aluminium, des métaux non ferreux et des plastiques.
Remarque : cette denture est une alternative à la denture Alu spéciale.
Forme ogive à bout rond RBF
42,37 €/ Unitéhors TVA
51,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme | Forme ogive à bout arrondi RBF |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 55 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 6 mm |