Applications : enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage des métaux non ferreux, de l’acier et de la fonte.
Remarque : cette denture est une alternative à la denture 4.
Forme ogive à bout pointu SPG
80,64 €/ Unitéhors TVA
97,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme | Forme ogive SPG |
Longueur totale | 70 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 16 mm |