Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise sur tige carbure forme ogive bout pointu 1230 C 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415133
  • Fabricant:4317784143974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme ogive à bout pointu SPG, denture C

Applications : enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage des métaux non ferreux, de l’acier et de la fonte.

Remarque : cette denture est une alternative à la denture 4.



Forme ogive à bout pointu SPG

Ajouter à la liste

65,23 €/ Unitéhors TVA

78,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe maximale
30 mm
Forme
Forme ogive SPG
Longueur totale
70 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
12 mm