Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise sur tige carbure forme goutte 0610 forme goutte

  • ERIKS:14572503
  • Fabricant:4317784638746
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme goutte TRE, denture Alu

Applications : haute performance d’usinage et comportement de fraisage calme. Adapté à l’usinage de l’aluminium et des alliages d’aluminium, des métaux non ferreux et des plastiques.

Remarque : cette denture est une alternative à la denture Alu spéciale.



Forme goutte TRE

Ajouter à la liste

33,36 €/ Unitéhors TVA

40,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT