Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise sur tige carbure forme flamme B 0820 C 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23415209
  • Fabricant:4317784144018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme flamme B, denture C

Applications : enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage des métaux non ferreux, de l’acier et de la fonte.

Remarque : cette denture est une alternative à la denture 4.



Forme flamme B

Ajouter à la liste

35,68 €/ Unitéhors TVA

43,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme
Forme flamme B
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
8 mm