Application: High material removal. Suitable for machining non-ferrous metals, steel and cast iron. Note: This tooth system is an alternative to tooth system 4.
Drum shape WRC
52,12 €/ Unitéhors TVA
63,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme | Forme cylindrique à bout arrondi WRC |
Longueur totale | 65 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 10 mm |