Applications : haute performance d’usinage et comportement de fraisage calme. Adapté à l’usinage de l’aluminium et des alliages d’aluminium, des métaux non ferreux et des plastiques.
Remarque : cette denture est une alternative à la denture Alu spéciale.
Forme conique à bout rond KEL
34,85 €/ Unitéhors TVA
42,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur de coupe maximale | 30 mm |
Forme | Forme conique à bout arrondi KEL |
Longueur totale | 70 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 12 mm |