Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise sur tige carbure cylindrique avec denture frontale 1225 C 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415057
  • Fabricant:4317784084550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme cylindrique ZYA-S, avec denture en bout, denture C

Applications : enlèvement de matière important. Adapté pour l’usinage des métaux non ferreux, de l’acier et de la fonte.

Remarque : cette denture est une alternative à la denture 4.



Forme cylindrique ZYAS, avec denture en bout

Ajouter à la liste

62,98 €/ Unitéhors TVA

76,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Longueur totale
65 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
12 mm