Applications : haute performance d’usinage et comportement de fraisage calme. Adapté à l’usinage de l’aluminium et des alliages d’aluminium, des métaux non ferreux et des plastiques.
Remarque : cette denture est une alternative à la denture Alu spéciale.
Forme cylindrique ZYAS, avec denture en bout
29,85 €/ Unitéhors TVA
36,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur de coupe maximale | 20 mm |
Forme | Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 10 mm |