Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise sur tige carbure cylindrique avec denture frontale 0616 alu 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415076
  • Fabricant:4317784144032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise lime rotative sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 6 mm, forme cylindrique ZYA-S, avec denture en bout, denture Alu

Applications : haute performance d’usinage et comportement de fraisage calme. Adapté à l’usinage de l’aluminium et des alliages d’aluminium, des métaux non ferreux et des plastiques.

Remarque : cette denture est une alternative à la denture Alu spéciale.



Forme cylindrique ZYAS, avec denture en bout

Ajouter à la liste

28,62 €/ Unitéhors TVA

34,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe maximale
16 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
55 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
6 mm