Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise sur tige carbure cylindrique 0616 C 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23152155
  • Fabricant:4317784084444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tungsten carbide burr (rotor-cutter) DIN 8033 –shank Ø 6 mm, cylindrical ZYA, without end-tooth system, tooth system C

Application: High material removal. Suitable for machining non-ferrous metals, steel and cast iron. Note: This tooth system is an alternative to tooth system 4.

Cylindrical ZYA.

Ajouter à la liste

25,18 €/ Unitéhors TVA

30,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe maximale
16 mm
Forme
Forme cylindrique ZYA
Longueur totale
55 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
6 mm